Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/2" x 18, 5.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-259134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259134
EAN/GTIN:
     4057221711938
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g1/2
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/2 A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Zoll:
1/2 Zoll
s:
10
d2:
26
l:
18
i:
14
c:
4
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
14
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Länge:
18 mm
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Verschlussschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
12.7 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: din908 g vz, 908-1/2-5.8-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,995*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,045*
€ 60,74355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,965*
€ 57,07835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,91*
€ 49,8729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,01*
€ 48,8019
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,085*
€ 40,56115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,995*
€ 34,50405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.