Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1" x 21, 5.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1" x 21, 5.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-259136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259136
EAN/GTIN:
     4057221711976
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g1
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Zoll:
1 Zoll
s:
17
d2:
39
l:
21
i:
16
c:
5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
16
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Länge:
21 mm
Antriebsgröße:
17
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Verschlussschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
25.4 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: din908 g vz, 908-1-5.8-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,643*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,563*
€ 3,04997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,303*
€ 2,74057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,043*
€ 2,43117
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,643*
€ 1,95517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.