Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/4" x 21, 5.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/4" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/4" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/4" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/4" x 21, 5.8 verzinkt
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/4" x 21, 5.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-259137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259137
EAN/GTIN:
     4057223490978
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
din 908 g 1 1/4"
din 908 g
DIN 908 Stahl zyl.-Rohr G galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 1/4 A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser Zoll:
1 1/4 Zoll
s:
22
d2:
49
l:
21
i:
16
c:
5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
16
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Länge:
21 mm
Antriebsgröße:
22
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Verschlussschrauben
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
31.8 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: din908 g vz, 908-1 1/4-5.8-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8218*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2618*
€ 5,07154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9518*
€ 4,70264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8318*
€ 4,55984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7218*
€ 4,42894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5318*
€ 4,20284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8218*
€ 3,35794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.