Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/4" x 15, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/4" x 15, Messing blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/4" x 15, Messing blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/4" x 15, Messing blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1/4" x 15, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259141
EAN/GTIN:
     4057221711402
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
verschlussschraube din908 g1/4 mess...
din 908 g
DIN 908 Messing zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/4 A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
s:
6
d2:
18
l:
15
i:
12
c:
3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Länge:
15 mm
Antriebsgröße:
6
Durchmesser:
6.4 mm
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
Verschlussschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Durchmesser Zoll:
1/4 Zoll
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: din 908 g1/4, 908-1/4-Messing-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,51*
€ 145,7869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,62*
€ 139,9678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,46*
€ 131,4474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,94*
€ 124,8786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,38*
€ 107,5522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.