Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 8 x 1 x 11, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259145
EAN/GTIN:
     4057221710986
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m8x1
DIN 908 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d2:
12
l:
11
i:
8
c:
3
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Gewindelänge:
8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
11 mm
Antriebsgröße:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
8 mm
Norm:
908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5348*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9448*
€ 1,12431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7948*
€ 0,94581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6948*
€ 0,82681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6748*
€ 0,80301
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.