Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Fein-Gewinde M 20 x 1,5 x 18, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259151
EAN/GTIN:
     4057221711105
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
din 908 m20x1,5 a4
DIN 908 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, m. zyl. Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
10 mm
d2:
25 mm
l:
18 mm
i:
14 mm
c:
4 mm
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
14
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
18 mm
Antriebsgröße:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
20 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m20x1.5, 908-20-1,5-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.