Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/2" x 21, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/2" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/2" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/2" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/2" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/2" x 21, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259163
EAN/GTIN:
     4057221711358
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g11/2
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1 1/2 A
Weitere Informationen:
d1:
1 1/2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1 1/2 Zoll
s:
24
d2:
55
l:
21
i:
16
c:
5
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Gewindelänge:
16
Gewindeausprägung:
Zoll;Rohr;Voll
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
24
Länge:
21 mm
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Rohrgewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
38,1 mm
Norm:
908
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, 908-1 1/2-A4-Rohrgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4974*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4769*
€ 14,84751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,4056*
€ 13,57266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2891*
€ 12,24403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6274*
€ 11,45661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3674*
€ 11,14721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4974*
€ 8,92191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.