Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 33 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 33 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 33 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 33 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 33 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 33 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259198
EAN/GTIN:
     4055248108946
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m33x2
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 33 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d2:
39
m:
11
l:
32
i:
16
c:
5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindelänge:
16
Metr.Feingewinde d1:
33x2
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
27
Länge:
32
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
33 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m33, 910-33-2-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1723*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3223*
€ 3,95354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0623*
€ 3,64414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9723*
€ 3,53704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8723*
€ 3,41804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7423*
€ 3,26334
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1723*
€ 2,58504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.