Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 2 x 32, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259200
EAN/GTIN:
     4057221713536
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
verschlussschraube din 910 m36x2
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 36 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
42
m:
11
l:
31
i:
16
c:
5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindelänge:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Metr.Feingewinde d1:
26x2
Länge:
32
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
36 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m36, 910-36-2-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,271*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,7271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,418*
€ 64,75742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,263*
€ 61,00297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,484*
€ 56,50596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,681*
€ 53,17039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,311*
€ 52,73009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,271*
€ 44,35249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.