Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259203
EAN/GTIN:
     4055248108953
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din910 m 42x2
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 42 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
49
m:
12
l:
33
i:
16
c:
5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindelänge:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Metr.Feingewinde d1:
42x2
Länge:
33
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
42 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m42, 910-42-2-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0387*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0387*
€ 7,18605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6487*
€ 6,72195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4487*
€ 6,48395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2887*
€ 6,29355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0087*
€ 5,96035
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0387*
€ 4,80605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.