Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 45 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 45 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 45 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 45 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 45 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 45 x 2 x 33, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259205
EAN/GTIN:
     4057223491012
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m 45 x 2
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 45 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d2:
52
m:
12
l:
33
i:
16
c:
5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindelänge:
16
Metr.Feingewinde d1:
45x2
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
30
Länge:
33
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
45 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din910 m45, 910-45-2-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1388*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5388*
€ 13,73117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,4088*
€ 13,57647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8888*
€ 12,95767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5588*
€ 12,56497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1488*
€ 12,07707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1388*
€ 9,68517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.