Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 56 x 2 x 40, 5.8 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 56 x 2 x 40, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 56 x 2 x 40, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 56 x 2 x 40, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 56 x 2 x 40, 5.8 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 56 x 2 x 40, 5.8 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259210
EAN/GTIN:
     4057223491050
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
verschlussschraube din 910 m6x2 5.8
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 56 x 2
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
64
m:
15
l:
40
i:
20
c:
5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Gewindelänge:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Metr.Feingewinde d1:
56x2
Länge:
40
Antriebsgröße:
36
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
36
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
56 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: 910-56-2-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,9833*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,0433*
€ 16,71153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,8533*
€ 16,48543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,2933*
€ 15,81903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8433*
€ 15,28353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3733*
€ 14,72423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9833*
€ 11,88013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.