Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, 5.8 verzinkt, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 18 x 1,5 x 24, 5.8 verzinkt, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259229
EAN/GTIN:
     4055248108960
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din 910 m18x1,5
din 910 m 18
DIN 910 Stahl zyl.-Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 18 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
8 mm
d2:
23 mm
m:
9
l:
16 mm
i:
12 mm
c:
4 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
17
Länge:
24
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
18 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, 910-18-1,5-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8621*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4421*
€ 1,7161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2621*
€ 1,5019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1521*
€ 1,371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1221*
€ 1,3353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0721*
€ 1,2758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8621*
€ 1,0259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.