Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 1,5 x 32, 5.8 verzinkt, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 1,5 x 32, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 1,5 x 32, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 1,5 x 32, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 1,5 x 32, 5.8 verzinkt, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 36 x 1,5 x 32, 5.8 verzinkt, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259238
EAN/GTIN:
     4057221713390
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
din910 m36x1,5
din 910 m
DIN 910 Stahl zyl.-Fein galvanisch verzinkt Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 36 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
42 mm
m:
11
l:
32
i:
16 mm
c:
5 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
32
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
19 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Durchmesser:
36 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m36, 910-36-1,5-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7432*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5932*
€ 6,65591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2232*
€ 6,21561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0432*
€ 6,00141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8832*
€ 5,81101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6332*
€ 5,51351
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7432*
€ 4,45441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.