Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 1,5 x 33, A4 blank, mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 1,5 x 33, A4 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 1,5 x 33, A4 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 1,5 x 33, A4 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 1,5 x 33, A4 blank, mit Bund
DIN 910 Verschlussschrauben mit Außensechskant, zylindrisches Fein-Gewinde M 42 x 1,5 x 33, A4 blank, mit Bund
Artikel-Nr.:
     5417F-259277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259277
EAN/GTIN:
     4057221712560
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
din 910 m42x1,5 a4
DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 42 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
49
m:
12
l:
33
i:
16
c:
5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Gewindelänge:
16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Länge:
33
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
30
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
42 mm
Norm:
910
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, din 910 m42x1.5, 910-42-1,5-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7309*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3609*
€ 14,70947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2609*
€ 14,59047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6509*
€ 13,86457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2309*
€ 13,36477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7909*
€ 12,84117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7309*
€ 10,38977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.