Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 210, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 210, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 210, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259430
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259430
EAN/GTIN:
     4057221355668
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x210 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
186
Kopfhöhe:
6
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
5
d:
6
l:
210
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
210 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8202*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1705*
€ 8,5329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4905*
€ 7,7237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2679*
€ 1,5088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0802*
€ 1,28544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0502*
€ 1,24974
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0202*
€ 1,21404
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.