Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 145, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 145, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 145, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 145, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 145, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 145, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259698
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259698
EAN/GTIN:
     4057221357563
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x145 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
93
Kopfhöhe:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
145
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
145 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0312*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4787*
€ 8,89965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1487*
€ 8,50695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8987*
€ 8,20945
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,3767*
€ 5,20827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2467*
€ 5,05357
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9112*
€ 4,65433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8012*
€ 4,52343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0312*
€ 3,60713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.