Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 140, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 140, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 140, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 140, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 140, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 33 x 140, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259890
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259890
EAN/GTIN:
     4057223466379
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 33x140 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
62
Kopfhöhe:
33
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
50
s:
24
d:
33
l:
140
b:
78
k:
33
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
33
Gewinde:
M 33
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,9702*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,1902*
€ 21,64634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,9702*
€ 21,38454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3002*
€ 20,58724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5302*
€ 19,67094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9502*
€ 18,98074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9702*
€ 15,43454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.