Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 110, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 110, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 110, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-259990
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     259990
EAN/GTIN:
     4057223467017
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x110 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
2
Kopfhöhe:
48
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
110
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,287*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0864*
€ 36,99282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,7464*
€ 36,58822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,181*
€ 29,96539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,6846*
€ 25,80467
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,947*
€ 22,54693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,677*
€ 22,22563
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,287*
€ 18,19153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.