Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 400, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 400, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 400, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 400, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 400, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 48 x 400, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260010
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260010
EAN/GTIN:
     4057223467048
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 48x400 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
292
Kopfhöhe:
48
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
400
b:
108
k:
48
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
48
Gewinde:
M 48
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
400 mm
Durchmesser:
48 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,6516*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,8892*
€ 118,86815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,6392*
€ 116,19065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,3592*
€ 100,38745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,8509*
€ 87,88257
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,6016*
€ 76,8759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,6516*
€ 65,0354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.