Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 45 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260036
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260036
EAN/GTIN:
     4055912369192
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x45 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
4
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Schaftlänge:
25 mm
s:
3
d:
4
l:
45 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6055*
€ 3,10055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.