Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 65 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260039
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260039
EAN/GTIN:
     4055912369222
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x65 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Schaftlänge:
45 mm
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
65 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1013*
€ 3,69055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.