Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 10 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260042
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260042
EAN/GTIN:
     4055912369253
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x10 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
5
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Gewinde:
M 5
s:
4
d:
5
l:
10 mm
b:
10
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2609*
€ 2,69047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.