Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260063
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260063
EAN/GTIN:
     4055912370129
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x100 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Gewinde:
M 5
Schaftlänge:
78 mm
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
100 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2666*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8145*
€ 4,53926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5499*
€ 0,65438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.