Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260077
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260077
EAN/GTIN:
     4055912370280
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x25 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
6
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Gewinde:
M 6
Schaftlänge:
1 mm
s:
5
d:
6
l:
25 mm
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0389*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4544*
€ 2,92074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.