Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 25 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260159
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260159
EAN/GTIN:
     4055912375285
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x25 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
Gewinde:
M 12
Vollgewinde:
Ja
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
25 mm
b:
25
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2204*
€ 3,83228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.