Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 240 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260190
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260190
EAN/GTIN:
     4055912375537
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x240 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Gewinde:
M 12
Schaftlänge:
204 mm
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
240 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
240 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,7225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,00*
€ 78,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,8325*
€ 72,39068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,5025*
€ 70,80798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,9925*
€ 69,01108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,1425*
€ 67,99958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,7225*
€ 56,78978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.