Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 35 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260204
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260204
EAN/GTIN:
     4055912375674
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x35 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
14
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
14
Gewinde:
M 14
s:
12
d:
14
l:
35 mm
b:
35
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
21
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3758*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5622*
€ 5,42902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4558*
€ 0,5424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3758*
€ 0,4472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.