Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 230 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260288
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260288
EAN/GTIN:
     4055912377326
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x230 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
20
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
20
Gewinde:
M 20
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Schaftlänge:
178 mm
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
230
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5195*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2395*
€ 10,99501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2095*
€ 10,95931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8395*
€ 10,51901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5895*
€ 10,22151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1595*
€ 9,70981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5195*
€ 7,75821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.