Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 210 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260311
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260311
EAN/GTIN:
     4055912377715
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x210 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
24
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
Gewinde:
M 24
Schaftlänge:
150 mm
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
210
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
210 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5365*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,6071*
€ 15,00245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3371*
€ 14,68115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5934*
€ 11,41615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1609*
€ 9,71147
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,1065*
€ 8,45674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0065*
€ 8,33774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5365*
€ 6,58844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.