Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 30 x 90 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260331
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260331
EAN/GTIN:
     4055912378163
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 30x90 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
30
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
30
Gewinde:
M 30
Schaftlänge:
18 mm
s:
22
d:
30
l:
90 mm
b:
72
k:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,652*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,2652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,212*
€ 81,17228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,062*
€ 79,80378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,132*
€ 76,31708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,212*
€ 74,03228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,652*
€ 62,65588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.