Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 70 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260355
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260355
EAN/GTIN:
     4055912378385
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x70 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
36
Gewinde:
M 36
s:
27
d:
36
l:
70 mm
b:
70
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
54
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7734*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1268*
€ 18,00089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,7168*
€ 17,51299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6339*
€ 13,84434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9445*
€ 11,83396
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,6734*
€ 10,32135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4934*
€ 10,10715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,7734*
€ 8,06035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.