Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 160 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260363
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260363
EAN/GTIN:
     4055912378460
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x160 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
36
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
36
Gewinde:
M 36
Schaftlänge:
76 mm
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
s:
27
d:
36
l:
160 mm
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8277*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,9904*
€ 22,59858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,6604*
€ 22,20588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0529*
€ 17,91295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,721*
€ 15,13799
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,0977*
€ 13,20626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,9477*
€ 13,02776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8277*
€ 10,50496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.