Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 36 x 180 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260365
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260365
EAN/GTIN:
     4055912378484
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 36x180 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
36
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
36
Gewinde:
M 36
Schaftlänge:
96 mm
s:
27
d:
36
l:
180 mm
b:
84
k:
36
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
54
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,9295*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,5979*
€ 34,0315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,7079*
€ 32,9724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,9398*
€ 27,29836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,7003*
€ 23,44336
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,2095*
€ 20,47931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9595*
€ 20,18181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9295*
€ 16,57611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.