Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 6, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 6, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 6, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 6, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 6, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,4 x 6, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260372
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260372
EAN/GTIN:
     4057221366763
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 1,4x6 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
2,6
s:
1,3
d:
1,4
l:
6
b:
6
k:
1,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
1,4
Gewinde:
M 1,4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,3
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.