Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 1,6 x 5, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260376
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260376
EAN/GTIN:
     4028203652648
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 1,6x5 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
2,6
s:
1,5
d:
1,6
l:
5
b:
5
k:
1,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
1,4
Gewinde:
M 1,6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2447*
€ 2,67119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.