Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 4, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260392
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260392
EAN/GTIN:
     4028203340156
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x4 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
4 mm
b:
4
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
3
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.