Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 165, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 165, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 165, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 165, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 165, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 165, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260521
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260521
EAN/GTIN:
     4057221367982
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x165 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
141
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
165
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
165 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5538*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4466*
€ 6,48145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8866*
€ 5,81505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8416*
€ 1,0015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7238*
€ 0,86132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6938*
€ 0,82562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.