Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 190, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260568
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260568
EAN/GTIN:
     4028203340910
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x190 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
162
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
190
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
190 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8284*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2105*
€ 8,5805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6305*
€ 7,8903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2974*
€ 1,54391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1084*
€ 1,319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0784*
€ 1,2833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0284*
€ 1,2238
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8284*
€ 0,9858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.