Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 250, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 250, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260574
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260574
EAN/GTIN:
     4057221368552
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x250 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
222
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
250
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6755*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0384*
€ 5,9957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5101*
€ 4,17702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2601*
€ 3,87952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1701*
€ 3,77242
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5802*
€ 3,07044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1455*
€ 2,55315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0755*
€ 2,46985
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6755*
€ 1,99385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.