Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 310, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 310, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260580
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260580
EAN/GTIN:
     4057221368736
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x310 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
282
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
310
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
310 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2636*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,1768*
€ 14,49039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,9268*
€ 14,19289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1749*
€ 10,91813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0649*
€ 10,78723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6749*
€ 10,32313
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,5014*
€ 8,92667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5436*
€ 7,78688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2636*
€ 6,26368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.