Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 300, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 300, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 300, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260693
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260693
EAN/GTIN:
     4057221369276
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x300 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
260
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
300
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
14
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9193*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,4792*
€ 11,28025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0492*
€ 8,38855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9954*
€ 7,13453
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,2193*
€ 6,21097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1293*
€ 6,10387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8193*
€ 5,73497
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9193*
€ 4,66397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.