Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 390, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 390, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 390, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 390, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 390, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 390, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260739
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260739
EAN/GTIN:
     4057223467765
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x390 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
346
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
390
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
390 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4615*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8115*
€ 9,29569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7615*
€ 9,23619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4015*
€ 8,80779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1515*
€ 8,51029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8815*
€ 8,18899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4615*
€ 6,49919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.