Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 250, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260797
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260797
EAN/GTIN:
     4028203653881
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x250 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
198
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
250
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,045*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,665*
€ 68,62135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,165*
€ 66,83635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,585*
€ 63,76615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,065*
€ 61,95735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,305*
€ 61,05295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,045*
€ 51,22355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.