Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 270, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260799
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260799
EAN/GTIN:
     4028203342051
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x270 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
218
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
270
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
270 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,098*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,2098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,098*
€ 109,59662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,468*
€ 108,84692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,888*
€ 104,58672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,028*
€ 102,37332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,098*
€ 85,79662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.