Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 330, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 330, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 330, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 330, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 330, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 330, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260805
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260805
EAN/GTIN:
     4057223467826
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x330 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
278
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
330
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
330 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9498*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,4492*
€ 18,38455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1192*
€ 17,99185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,0708*
€ 14,36425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2461*
€ 12,19286
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,9298*
€ 10,62646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7398*
€ 10,40036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9498*
€ 8,27026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.