Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 340, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260806
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260806
EAN/GTIN:
     4028203653911
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x340 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
288
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
340
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
340 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8766*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4365*
€ 13,60944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,6173*
€ 10,25459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3579*
€ 8,7559
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,4066*
€ 7,62385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2366*
€ 7,42155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9766*
€ 7,11215
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8766*
€ 5,80315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.