Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 350, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260807
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260807
EAN/GTIN:
     4057223467840
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x350 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
298
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
350
b:
52
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
350 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4761*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,4761*
€ 17,22656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1161*
€ 16,79816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1746*
€ 13,29777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5063*
€ 11,3125
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,2861*
€ 9,86046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1061*
€ 9,64626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4761*
€ 7,70656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.