Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 170, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 170, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 22 x 170, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260833
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260833
EAN/GTIN:
     4057223467956
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 22x170 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
114
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
33
s:
17
d:
22
l:
170
b:
56
k:
22
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
22
Gewinde:
M 22
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,548*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,688*
€ 7,95872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,358*
€ 7,56602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,098*
€ 7,25662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,928*
€ 7,05432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,648*
€ 6,72112
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,548*
€ 5,41212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.