Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 310, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 310, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 310, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-260873
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260873
EAN/GTIN:
     4057223468045
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x310 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
250
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
310
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
310 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1025*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,6476*
€ 21,00064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2276*
€ 20,50084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,013*
€ 16,67547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7734*
€ 14,01035
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,2725*
€ 12,22428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0225*
€ 11,92678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1025*
€ 9,64198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.